Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
5W273969
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
Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W273969
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W273969
EAN
4015448736745
UBB
500582621271
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829198