Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
7E011292
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
Bit 1/4 inch 5 mm length 89 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7E011292
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
89
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
5
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
89
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E011292
EAN
4015448737452
UBB
500583058275
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829265