Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
2H255106
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
Bit 1/4 inch 2 mm length 50 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2H255106
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
2
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
2
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
2
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H255106
EAN
4015448737353
UBB
500581388716
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829255