text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Welding Table Clamp Lever Steel 300mm Jaw Opening 140mm Jaw Depth


TW16: forță de strângere de până la 3.000 N, TW28: forță de strângere de până la 5.000 N. Strângere precisă, individuală. Profil temperat și braț glisant pentru prindere elastică și cu arc. Diferite versiuni de design:. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate și bară tommy cu capete rotunjite - fiecare cu ax filetat trapezoidal cu funcționare l

Cod Articol 1N545268
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Marca Bessey

Descriere

TW16: forță de strângere de până la 3.000 N, TW28: forță de strângere de până la 5.000 N. Strângere precisă, individuală. Profil temperat și braț glisant pentru prindere elastică și cu arc. Diferite versiuni de design:. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate și bară tommy cu capete rotunjite - fiecare cu ax filetat trapezoidal cu funcționare lină și înlocuire fără scule a plăcii de presiune. Mâner cu pârghie cu mecanism de indexare pentru prindere controlată, rapidă și rezistentă la vibrații

Numerele articolelor

Cod Articol 1N545268
EAN 4008158036953
UBB 500655963196
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător TW28-30-14H
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.