text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tinsnipscissors D15A Dreapta 180 mm


Pentru tăieri continue, drepte și curbe. Capetele forjate extrem de mici au geometria optimizată a lamei este foarte manevrabilă. Raportul de pârghie optimizat cu cel mai mic design garantează o performanță de 100% cu un aport redus de forță. Mâner ERGO pentru lucrări cu oboseală redusă. Posibilitate de tăiere la dreapta sau la stânga

Cod Articol E0408.015.180
Lungimea lamei (mm) 20
Lungime (mm) 180
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 20
Lungime (mm) 180
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 200

Descriere

Pentru tăieri continue, drepte și curbe. Capetele forjate extrem de mici au geometria optimizată a lamei este foarte manevrabilă. Raportul de pârghie optimizat cu cel mai mic design garantează o performanță de 100% cu un aport redus de forță. Mâner ERGO pentru lucrări cu oboseală redusă. Posibilitate de tăiere la dreapta sau la stânga

Numerele articolelor

Cod Articol E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător D15A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.