text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelican shears D218-300 Right 300mm


Pentru tăieri lungi, continue și drepte. Lama extra lungă este ideală pentru tăierea prin foi de metal. D218 - Mânere vopsite. D118 - Mânere acoperite cu PVC. Disponibil ca tăietor drept (în dimensiunea de 300 mm, disponibil și ca tăietor stâng)

Cod Articol E0477.218.300
Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 700
Type Pelican Scissors

Descriere

Pentru tăieri lungi, continue și drepte. Lama extra lungă este ideală pentru tăierea prin foi de metal. D218 - Mânere vopsite. D118 - Mânere acoperite cu PVC. Disponibil ca tăietor drept (în dimensiunea de 300 mm, disponibil și ca tăietor stâng)

Numerele articolelor

Cod Articol E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător D218-300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.