text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bessey Pelican shears D118-300 Right 300mm


Pentru tăieri lungi continue și drepte. Lama extra lungă este ideală pentru tăierea prin foi de metal. D218 - Mânere vopsite. D118 - Mânere vopsite în PVC. Disponibil ca tăietor drept (în dimensiunea de 300 mm, disponibil și ca tăietor stâng)

Cod Articol E0476.118.300
Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 700
Type Pelican Snips

Descriere

Pentru tăieri lungi continue și drepte. Lama extra lungă este ideală pentru tăierea prin foi de metal. D218 - Mânere vopsite. D118 - Mânere vopsite în PVC. Disponibil ca tăietor drept (în dimensiunea de 300 mm, disponibil și ca tăietor stâng)

Numerele articolelor

Cod Articol E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător D118-300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.