text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ideal shears D216-260L Left 260mm


Pentru tăieri continue, drepte și curbe. D216 - Mânere vopsite. D116 - Mânere acoperite cu PVC. Disponibile în versiuni de tăiere la dreapta sau la stânga

Artikelnummer E0471.316.260
Lungimea lamei (mm) 30
Lungime (mm) 260
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Verpakt per 1

Specificaties

Lungimea lamei (mm) 30
Lungime (mm) 260
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 500

Omschrijving

Pentru tăieri continue, drepte și curbe. D216 - Mânere vopsite. D116 - Mânere acoperite cu PVC. Disponibile în versiuni de tăiere la dreapta sau la stânga

Artikelnummers

Artikelnummer E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D216-260L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.