text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Nożyce do otworów D107-250L Lewe 250mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Numer artykułu E0454.207.250
Długość ostrza (mm) 42
Długość (mm) 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 42
Długość (mm) 250
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 460

Opis

Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Numery artykułów

Numer artykułu E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D107-250L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.