text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters cleme STB 100 1000-200


Forță de strângere de până la 35.000 N la un cuplu de strângere de 100 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 36 mm la capătul fusului. Cu pană pentru fixarea brațului glisant

Cod Articol K0437.000.100
Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 200
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 200
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 35.000 N la un cuplu de strângere de 100 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 36 mm la capătul fusului. Cu pană pentru fixarea brațului glisant

Numerele articolelor

Cod Articol K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător STBS100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.