text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters cleme SL 40m 400-120


Forță de strângere de până la 8.500 N la un cuplu de strângere de 25 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinteriza

Cod Articol K0433.000.040
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2340

Descriere

Forță de strângere de până la 8.500 N la un cuplu de strângere de 25 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0433.000.040
EAN 4008158034539
UBB 240180136493
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SL40M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.