text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Cleme manuale cu arc EZS11 EZS11-4SET


Forță de strângere de până la 2.700 N. Conversie pentru împrăștiere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare la atingerea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișa

Cod Articol 7F994566
Domeniul de calibrare (mm) 110 - 110
Lungimea fălcii (mm) 40
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 110 - 110
Lungimea fălcii (mm) 40
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 2.700 N. Conversie pentru împrăștiere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare la atingerea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată pe partea superioară pentru menținerea sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare. Manevrare cu o singură mână, necesitând puțin efort. Pe ambalaj cu card

Numerele articolelor

Cod Articol 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător EZS11-4SET
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.