text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Clemă cu o singură mână EZ de prindere lățime 600 mm rază 80 mm lățime de împrăștiere 160-75


Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată

Cod Articol 9D484282
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată pe partea superioară pentru menținerea sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare. Manevrare cu o singură mână, necesitând puțin efort. Pe ambalaj cu card

Numerele articolelor

Cod Articol 9D484282
EAN 4008158041179
UBB 500713551553
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător EZL60-8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.