text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Clemă cu o singură mână EZ de prindere lățime 450 mm rază 80 mm lățime de împrăștiere 160-50


Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată

Article number 7Z961262
Domeniul de calibrare (mm) 450 - 450
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Packed per 6
Full Box only

Specifications

Domeniul de calibrare (mm) 450 - 450
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey

Description

Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată pe partea superioară pentru menținerea sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare. Manevrare cu o singură mână, necesitând puțin efort. Pe ambalaj cu card

Article numbers

Article number 7Z961262
EAN 4008158041162
UBB 500713551306
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  EZL45-8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.