text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Bessey Clemă cu o singură mână EZ de prindere lățime 300 mm rază 80 mm lățime de împrăștiere 160-45


Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată

Cod Articol 3L914544
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 80
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Marca Bessey

Descriere

Forță de prindere de până la 2.700 N. Conversie pentru întindere - fără scule cu EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare prin apăsarea unui buton pe secțiunea superioară. Mâner din plastic bicomponent cu formă ergonomică, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei. Capace de protecție cu prismă încrucișată pe partea superioară pentru menținerea sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare. Manevrare cu o singură mână, necesitând puțin efort. Pe ambalaj cu card

Numerele articolelor

Cod Articol 3L914544
EAN 4008158041155
UBB 500713551140
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător EZL30-8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.