text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bessey All-steel clemă cu șurub GZ-KG lățime de prindere 400 mm rază 120 mm 2-C fold-down ha


Forță de strângere de până la 5.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Mânerul pivotant poate fi pliat la 90° și rotit la 360° fără obstrucție - chiar și în zonele greu accesibile. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de u

Cod Articol 4S592159
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Fălci din material Alte
Tip de mecanism de strângere Alte
Unghiul max. (°) 360
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Fălci din material Alte
Tip de mecanism de strângere Alte
Unghiul max. (°) 360
Marca Bessey

Descriere

Forță de strângere de până la 5.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Mânerul pivotant poate fi pliat la 90° și rotit la 360° fără obstrucție - chiar și în zonele greu accesibile. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte

Numerele articolelor

Cod Articol 4S592159
EAN 4008158041407
UBB 500713553534
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător GZ40-12KG
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.