text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS SCREWCLAMP TG 2K 40-400-175


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.040
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2700
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.040
EAN 4008158030203
UBB 500505197631
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG40-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.