text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 30-300-140


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.030
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2195

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.030
EAN 4008158030142
UBB 500505197482
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG30-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.