text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2 25-250-120


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0401.000.025
Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 250 - 250
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Plastic
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 1535

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG25-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.