text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 125 1250-120


Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Cod Articol K0405.000.125
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 1250 - 1250
Lungimea fălcii (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 1250 - 1250
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 4685
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Numerele articolelor

Cod Articol K0405.000.125
EAN 4008158011165
UBB 240180134589
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TGK125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.