text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30

Stoc zero

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0400.000.030
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2195

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.