text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 40 400-300


Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Șină plată solidă, mare și stabilă, cu sertare. Dimensiunile șinei mai mari și egale cu 40 x 11 sunt negalvanizate

Article number K0411.000.040
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 300
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Packed per 1

Specifications

Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 300
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 5600
Kod towaru 8205700000

Description

Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Șină plată solidă, mare și stabilă, cu sertare. Dimensiunile șinei mai mari și egale cu 40 x 11 sunt negalvanizate

Article numbers

Article number K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TGN40T30
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.