text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Cod Articol K0412.000.100
Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 400
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 400
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey

Descriere

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Numerele articolelor

Cod Articol K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TGN100T40
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.