text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 10 100-50


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la 80 mm adâncime gât). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Cod Articol K0400.000.010
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 50
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marcă Bessey
Greutate pe bucată (g) 260
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la 80 mm adâncime gât). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.