text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 20/5 200-50


Forță de prindere de până la 1.500 N. Brațe de prindere fabricate din zinc turnat sub presiune întărit acoperit cu pulbere neagră pentru a preveni coroziunea chimică. Vine cu capac de protecție. Mic și ușor de manevrat. Greutate redusă

Objednací číslo K0445.020.005
Design S kolejnicí
Ochrana povrchu Jiný
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Ochrana povrchu Jiný
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Rozsah upínání (mm) 200 - 200
Délka čelistí (mm) 50
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Značka Bessey
Váha kusu (g) 310

Popis

Forță de prindere de până la 1.500 N. Brațe de prindere fabricate din zinc turnat sub presiune întărit acoperit cu pulbere neagră pentru a preveni coroziunea chimică. Vine cu capac de protecție. Mic și ușor de manevrat. Greutate redusă

Čísla materiálu

Objednací číslo K0445.020.005
EAN 4008158005485
UBB 240180173017
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky LM20/5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.