text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 60 600-120


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite m

Cod Articol K0418.000.060
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2400

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0418.000.060
EAN 4008158034201
UBB 240180130942
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ60
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.