text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G80Z-2K 800-120


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Cod Articol K0416.000.080
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Plastic
Marcă Bessey
Greutate pe bucată (g) 3170
Codul mărfurilor

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0416.000.080
EAN 4008158034249
UBB 500505796275
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ80-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.