text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G60Z-2K 600-120


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Cod Articol K0416.000.060
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 600 - 600
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Plastic
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2410
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0416.000.060
EAN 4008158034218
UBB 500505796192
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ60-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.