Clampe cu șurub
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
Clampe & extractoare
Clampe
Clampe cu șurub
K0417.000.040
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
BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM40Z-2K 400-120
Adăugați în catalog
Cod Articol
K0417.000.040
Domeniul de calibrare (mm)
400 - 400
Lungimea fălcii (mm)
120
Mâner de material
Plastic
Fălci din material
Alte
Tip de mecanism de strângere
Alte
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Domeniul de calibrare (mm)
400 - 400
Lungimea fălcii (mm)
120
Mâner de material
Plastic
Fălci din material
Alte
Tip de mecanism de strângere
Alte
Marca
Bessey
Greutate pe bucată (g)
2030
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forță de strângere de până la 5.000 N. Maxilar fix cu arc OMEGA patentat pentru o pierdere mai mică a forței de strângere. Maxilarul fix și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite fără a fi nevoie de unelte
Numerele articolelor
Cod Articol
K0417.000.040
EAN
4008158030906
UBB
500505794866
UNSPSC
31162903
Nr. articol producător
GM40Z-2K