text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Strângere pas cu pas pe două fețe, potrivită în special pentru profiluri în T și profiluri în T duble. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Cod Articol K0436.000.100
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 140
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 3800
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Strângere pas cu pas pe două fețe, potrivită în special pentru profiluri în T și profiluri în T duble. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SGU30-14-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.