text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS FITTERS CLAMPS STB 80M 800-175


Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Cod Articol K0434.000.080
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 175
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 175
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 7800
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Numerele articolelor

Cod Articol K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător STB80M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.