text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 50M 500-175


Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Artículo No. K0434.000.050
Domeniul de calibrare (mm) 500 - 500
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Domeniul de calibrare (mm) 500 - 500
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 6400

Descripción

Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Números de artículo

Artículo No. K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STB50M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.