text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

BESS FITTERS CLAMPS STB 40M 400-175


Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Cod Articol K0434.000.040
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 175
Mâner de material Alte
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marcă Bessey
Greutate pe bucată (g) 5700
Codul mărfurilor

Descriere

Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°. Cu șurub hexagonal de 19 mm la capătul fusului

Numerele articolelor

Cod Articol K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător STB40M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.