text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BESS FITTERS CLAMPS SG 80M 800-140


Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Cod Articol K0435.000.080
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 4400
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG80M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.