text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 50M 500-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Cod Articol K0435.000.050
Domeniul de calibrare (mm) 500 - 500
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 500 - 500
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 3400
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG50M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.