text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS FITTERS CLAMPS SG 100M 1000-140


Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Cod Articol K0435.000.100
Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm) 140
Tip de mecanism de strângere Toggle
Unghiul max. (°) 35
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 4950
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG100M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.