text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Spanning-, doorgangs- & leidingtester 6-400AC/DC


DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. Exte

Cod Articol 1Q501685
Indicarea continuității Optic/acustic
Funcție de lanternă de buzunar Da
Valoarea maximă a testului de rezistență (Ohm) 10000
Tensiune fixă de interferență >50 V AC/DC Da
Ambalat la 1

Specificații

Indicarea continuității Optic/acustic
Funcție de lanternă de buzunar Da
Valoarea maximă a testului de rezistență (Ohm) 10000
Tensiune fixă de interferență >50 V AC/DC Da

Descriere

DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Nr. articol producător 050156
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.