text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V eve

Cod Articol 4B983685
Sursă de alimentare Cu si fara baterie
Test de continuitate Da
Indicarea continuității Optic/acustic
Funcție de lanternă de buzunar Nu
Lungime (mm) 260
Ambalat la 1

Specificații

Sursă de alimentare Cu si fara baterie
Test de continuitate Da
Indicarea continuității Optic/acustic
Funcție de lanternă de buzunar Nu
Lungime (mm) 260
Lungimea lamei (mm) 15
Lățimea lamei (mm) 2
Indicarea tensiunii LED/LCD
Sarcina de bază internă Da
Indicație de fază unipolară Da
Detectarea tensiunii fără contact Da
Menținerea datelor Nu
Iluminare de fundal Indicație LC Da
Protecție a dispozitivului de testare Da
Fulgerarea punctului de măsurare Da
Tensiune fixă de interferență >50 V AC/DC Da
Domeniul de măsurare a tensiunii (V) ['1', '1000']
Indicarea direcției de rotație a câmpului Da
Sarcină comutabilă Da
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Tipul de încercare 2 poli
Măsurarea rezistenței (Ohm) 100
Utilizabil la precipitații Da
Domeniu de măsurare a rezistenței (kOhm) ['01', '300']

Descriere

DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V even with empty batteries. True RMS measurement method True RMS. Rotating field direction display yes, green LED. Continuity test yes. Continuity indicator visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Resistance measuring range 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Resistance measurement 100 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diode test yes, LCD. Polarity display yes, LCD. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED flashing. Direct display without push-button actuation, high-impedance test. Load connection via push-button, low-resistance test. Deliberate tripping of the RCD/FI circuit breaker. Vibration alarm in the test handle. Measuring point lighting yes. Internal base load yes. Load can be switched on yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 65 dustproof, protected against water jets. Robust housing design with rubberised grip surface. Tested and approved in accordance with DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 260 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numerele articolelor

Cod Articol 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Nr. articol producător 050263
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.