text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Cod Articol 9V495375
Sursă de alimentare -
Test de continuitate Nu
Lungime (mm) 153
Lungimea lamei (mm) 12
Lățimea lamei (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Sursă de alimentare -
Test de continuitate Nu
Lungime (mm) 153
Lungimea lamei (mm) 12
Lățimea lamei (mm) 3
Indicarea tensiunii Alte
Sarcina de bază internă Nu
Indicație de fază unipolară Da
Detectarea tensiunii fără contact Da
Menținerea datelor Nu
Iluminare de fundal Indicație LC Nu
Protecție a dispozitivului de testare Da
Fulgerarea punctului de măsurare Nu
Domeniul de măsurare a tensiunii (V) ['200', '1000']
Indicarea direcției de rotație a câmpului Da
Sarcină comutabilă Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Tipul de încercare 1-pol
Măsurarea rezistenței (Ohm) 0
Utilizabil la precipitații Da
Domeniu de măsurare a rezistenței (kOhm) ['0', '0']

Descriere

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Nr. articol producător 020051
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.