text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.

Cod Articol 8C392701
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual/automat
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Da
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual/automat
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Da
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Interfață Nu
Măsurarea capacității Da
Măsurarea frecvenței Da
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Da
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Da
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 0.1 mV
Cea mai mică rezoluție, curent continuu Alte
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 0.1 mV
Cea mai mică rezoluție, curent alternativ Alte
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 600
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 600
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 40
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Nu
Tensiunea nominală de testare 250 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Măsurarea valorii relative Nu
Memorie valoare de vârf Nu
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 100
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 5000
Cea mai mică rezoluție, frecvență 0.001 Hz
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Nu
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 300
Cu iluminare de fundal a afișajului Nu

Descriere

Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.0001 µF. Max. Capacitance measuring range 100 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 5000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (50 Ohm)/ diode test (1.1 mA). Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes leather case, 2 x 1.5 V LR44 battery, permanently connected test leads.

Numerele articolelor

Cod Articol 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044084
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.