text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct cur

Cod Articol 3J683608
Memorie de valori măsurate Da
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual/automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Da
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual/automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Da
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Da
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Da
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 0.01 mV
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 0.01 mV
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 1000
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 1000
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 60
Memorarea valorii maxime Da
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Memorarea valorii minime Da
Tensiunea nominală de testare 100 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Nu
Tensiunea nominală de testare 250 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Măsurarea valorii relative Da
Memorie valoare de vârf Nu
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP40
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 10000
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 50
Cea mai mică rezoluție, frecvență Alte
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Nu
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 300
Cu iluminare de fundal a afișajului Da

Descriere

BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 1 mA. Max. Current measuring range DC 10 A. Minimum resolution alternating current 1 mA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 10 Hz. Max. Frequency measuring range 1 kHz. Continuity test (< 30 ? - 480 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method True RMS. Ergonomic housing with large display and illumination. Robust rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (A range) with warning to protect against incorrect conditions (fuse protection). Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Data HOLD instantaneous value memory. Measured value memory. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Average value memory AVG. Relative value measurement REL. Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage Voltage measuring circuit category 600 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), rubber protective frame, bag, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse (10218772).

Numerele articolelor

Cod Articol 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 044692
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.