text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BENNING ben medapter passive examination ma3


Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rota

Cod Articol 4V168103
Tip de accesorii/componente Alte
Versiune set Nu
Tehnica de conectare Alte
Material material izolator Alte
Categoria de circuit de măsurare Alte
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Versiune set Nu
Tehnica de conectare Alte
Material material izolator Alte
Categoria de circuit de măsurare Alte
Cu carcasă/sac Da
Accesorii Da
Piese Nu
Tipul de conector de intrare Alte
Tipul de conector de ieșire Alte
Tip de adaptor Electric

Descriere

Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rotary field testing of CEE extension cables. Other plug-in technology. Insulation material other. Measuring circuit category other.

Numerele articolelor

Cod Articol 4V168103
EAN 4014651441590
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 044159
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.