text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Cod Articol 2F702343
Memorie de valori măsurate Da
Indicație Grafic
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Domeniu de măsurare a rezistenței la pământ de protecție (Ohm) ['0', '0']
Interfață Da
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Da
Indicație Grafic
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Domeniu de măsurare a rezistenței la pământ de protecție (Ohm) ['0', '0']
Interfață Da
Măsurarea puterii Nu
Conexiune la imprimantă Nu
Măsurarea curentului de consum Nu
Indicarea valorii limită Nu
Secvență de testare automată Nu
Conexiune pentru adaptor de măsurare extern Nu
Testarea conductelor de mărire Nu
Curentul conductorului de protecție Nu
Curent de contact Nu
Măsurarea tensiunii Nu
Imprimantă integrată Nu
Tipul de interfață USB-A
Adecvat pentru utilizare de către o persoană instruită Da
Testare activă Nu
Testare pasivă Nu
Metoda alternativă Nu
Metoda curentului diferențial Nu
Metoda directă Nu

Descriere

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 050420
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.