text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Cod Articol 4C077011
Tip de accesorii/componente Cablu de măsurare
Versiune set Da
Tehnica de conectare 4 mm
Capacitate de încărcare a curentului (A) 10
Material material izolator Silicone
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Cablu de măsurare
Versiune set Da
Tehnica de conectare 4 mm
Capacitate de încărcare a curentului (A) 10
Material material izolator Silicone
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Cu carcasă/sac Nu
Tensiune maximă de lucru (V) 1000
Accesorii Da
Piese Nu

Descriere

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Numerele articolelor

Cod Articol 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044146
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.