text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Cod Articol 5S067353
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Nu
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Nu
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['03', '20000']
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Nu
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Nu
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 10 mV
Cea mai mică rezoluție, curent continuu Alte
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 10 mV
Cea mai mică rezoluție, curent alternativ Alte
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 600
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 600
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 6
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Da
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Da
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Da
Tensiunea nominală de testare 250 V Da
Tensiunea nominală de încercare 500 V Da
Măsurarea valorii relative Nu
Memorie valoare de vârf Nu
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 0
Cea mai mică rezoluție, capacitate Alte
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 0
Cea mai mică rezoluție, frecvență Alte
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Da
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da

Descriere

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Numerele articolelor

Cod Articol 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 044107
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.