text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Cod Articol 5L587772
Tip de curent AC DC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['09', '600']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['09', '600']
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC DC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['09', '600']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['09', '600']
Domeniu de măsurare a rezistenței Da
Deschiderea fălcii (mm) 35
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Da
Măsurarea puterii Nu
Măsurarea curentului de scurgere Nu
Măsurare în cabluri cu conductor for- și back conductor Nu
Versiune ca adaptor pentru conectarea la contorul multiplu Nu
Măsurarea arcului superior Nu
Măsurarea tensiunii, AC Da
Măsurarea tensiunii, DC Da
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da

Descriere

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Numerele articolelor

Cod Articol 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 044066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.