Baterii
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
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5A799037
Tensiunea nominală (V)
8.4
Lățime
17.5
Design
Hidrură metalică de nichel
Indicarea dimensiunii
Bloc
Capacitate (mAh)
200
Alte indicații
Alte
Carcasa din plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
8.4
Lățime
17.5
Design
Hidrură metalică de nichel
Indicarea dimensiunii
Bloc
Capacitate (mAh)
200
Alte indicații
Alte
Carcasa din plastic
Nu
Lungime (mm)
26.5
Adecvat pentru aplicațiile EX
Nu
Temperatura ambiantă (°C)
-20 - 50
Potrivit pentru încărcător rapid
Da
Înălțime, inclusiv stâlpul (mm)
48.5
Pachet de baterii
Nu
Număr de celule
1
Marca
Ansmann
Model
maxE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Nr. articol producător
5035342