text.skipToContent text.skipToNavigation

Banda adezivă HPX 6200 Roșu 48mm x 25m


Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Cod Articol 2H179640
Culoare Red
Lățime 48
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 25
Material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Lățime 48
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 25
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 80
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type Repair Tape

Descriere

Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Numerele articolelor

Cod Articol 2H179640
EAN 5425014220681
UBB 500647465920
UNSPSC 31201501
Nr. articol producător CR5025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.