text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bandă izolatoare HPX 5200 negru 50mm x 33m IB5033


Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de alte aplicații. Retardant la flacără

Cod Articol IB5033HPX
Culoare negru
Lățime 50
Grosime (mm) 0.15
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 50
Grosime (mm) 0.15
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Rezistență la temperatură (°C) 80 - 80
Izolație Da
Potrivit pentru înaltă tensiune Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 339
Codul mărfurilor 39191080
Type Insulation Tape

Descriere

Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de alte aplicații. Retardant la flacără

Numerele articolelor

Cod Articol IB5033HPX
EAN 5425014220223
UBB 500619969925
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător IB5033
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.