text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bandă dublu vopsită HPX Alb 19mm x 5m DS1905


Bandă de montaj cu două fețe. Potrivită în special pentru montarea oglinzilor, cârligelor, conductelor de cabluri, etc.. Pentru utilizare în interior și exterior. Substraturile potrivite sunt sticla, lemnul, metalul și materialele plastice. Pentru fiecare kilogram de greutate a oglinzii, se recomandă utilizarea a 65 cm² de bandă

Objednací číslo DS1905HPX
Culoare Alb
Lățime 19
Grosime (mm) 1.1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Culoare Alb
Lățime 19
Grosime (mm) 1.1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 5
Material Polietilenă (PE)
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 56.8
Codul mărfurilor 39191080
Type Mounting Tape

Popis

Bandă de montaj cu două fețe. Potrivită în special pentru montarea oglinzilor, cârligelor, conductelor de cabluri, etc.. Pentru utilizare în interior și exterior. Substraturile potrivite sunt sticla, lemnul, metalul și materialele plastice. Pentru fiecare kilogram de greutate a oglinzii, se recomandă utilizarea a 65 cm² de bandă

Čísla materiálu

Objednací číslo DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky DS1905
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.